M12FBFL13-402B cassette de batterie

Réf.: 4933480961
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Ponceuse vibrante
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2

Identification et classification

Référence article 4933480961
EAN / GTIN 4058546412463
Réf. fabricant 4933480961
Article hors catalogue L00800 5086
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Première ponceuse à bande 12V sans fil au monde avec une capacité de 13 mm de largeur de bande
  • Ponceuse à bande sans fil la plus légère sur le marché, seulement 1.1kg avec batterie de 2Ah
  • Surpasse son concurrent pneumatique tout en offrant un meilleur équilibre
  • 2 modes de vitesse + gâchette à vitesse variable - permet un contrôle maximal de l'enlèvement des soudures au travail sur l'inox, l'aluminium et le bois
  • Mode réversible - permet à l'utilisateur de choisir l'orientation de la bande pour gérer la direction des étincelles / copeaux métalliques
  • Design pour utilisation à une main - Permet de travailler dans des zones étroites , et idéal pour le travail en hauteur
  • Réglage du bras de ponçage à 360° pour une manipulation optimale pour chaque application + rangement compact
  • Gâchette de sécurité à double action verrouillable pour un travail moins fatiguant
  • Changement du bras de ponçage
  • LED idéal pour éclairer la zone de travail pour une meilleure visibilité
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 2 x M12 B4
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 4
  • Système de batterie : M12
  • By technology : Fuel
  • Livré : Trousse à outils
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.3 (M12 B4)
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 7,200/ 0 - 14,500
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : 2x grains de 60

Livraison:

2 packs de batteries M12 B4, chargeur C12 C, sacoche à outils, 2x grain 60

Produits adaptés
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
Connectez-vous