• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricco per batteria ad alta velocità M12FHIR38LR-0

Codice art.: 4933480791
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933480791
EAN / GTIN 4058546410766
Codice del produttore 4933480791
Numero-L L00800 3316
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza addizionale per facile accesso negli spazi stretti La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità Interruttore a velocità variabile, per massimo controllo Corpo gommato per resistere ai materiali corrosivi e per aumentare il comfort durante la presa Luce LED per illuminare l'area di lavoro e interruttore di stato di carica della batteria La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M12
  • Per tecnologia: Fuel
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 1 (M12 B2)
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Lunghezza [mm]: 363
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 450
  • Coppia max. Coppia [Nm]: 47
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola