• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12FHIR38LR-0 Akku-Highspeed Ratsche

Artikel-Nr.: 4933480791
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
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933480791
EAN / GTIN 4058546410766
Herstellernummer 4933480791
L-Nummer L00800 3316

Beschreibung

Beschreibung:

  • 19 mm flaches Kopfdesign
  • 363 mm Gesamtlänge
  • LED Licht
  • Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz
  • Das 19-mm-Kopfdesign mit niedrigem Profil und zusätzliche 82 mm Länge ermöglichen Benutzern einen besseren Zugang auf engstem Raum
  • Die branchenführende FUEL™-Technologie in Kombination mit einem verstärkten Mechanismus und einem Getriebegehäuse aus Feingussstahl bietet dem professionellen Anwender eine längere Lebensdauer
  • Der Schalter mit variabler Geschwindigkeit bietet ultimative Kontrolle über das Werkzeug
  • Premium-Gummiummantelung widersteht korrosiven Materialien und bietet erhöhten Komfort bei der Verwendung
  • Das LED-Licht beleuchtet den Arbeitsbereich, während die integrierte Ladestandsanzeige die verbleibende Laufzeit anzeigt
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt
  • Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik
  • Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M12
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.1 (M12 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Länge [mm]: 363
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 450
  • Max. Drehmoment [Nm]: 47
  • Spannung [V]: 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör