• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Avvitatore a impulsi cordless M18FID3-0X.

Codice art.: 4933479864
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933479864
EAN / GTIN 4058546376581
Codice del produttore 4933479864
Numero-L L00800 3143
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 226 Nm di coppia Più veloce rispetto alla precedente versione, fino a 3900 giri/min e 4400 impulsi/min Lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni
  • Velocità 1 per lavori di precisione Velocità 2 previene la rottura di inserti e materiale Velocità 3 garantisce le massime performance per le applicazioni più gravose Modalità 4 regola automaticamente la velocità, gli impulsi e la coppia in base alla resistenza Elettronica ottimizzata per massima autonomia Attacco esagonale 1/4˝ per inserimento / sgancio rapido degli inserti La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Per tecnologia: Carburante
  • Fornito: Coppia [Nm]: 226
  • Diametro massimo della vite: M16
  • Diametro massimo della vite: M16
  • . Diametro vite: M16
  • Velocità di rotazione [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: clip da cintura e portabit

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, scatola HD, clip da cintura e portainserti

Prodotti correlati