• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M18FID3-0X AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Artiklové číslo: 4933479864
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtačka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479864
EAN / GTIN 4058546376581
Číslo výrobce 4933479864
L-číslo L00800 3143
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový motor POWERSTATE™ poskytuje bezkonkurenční výkon pro nejnáročnější aplikace
  • ULTIMÁTNÍ KONTROLA TRIPU díky rovnoměrnému zrychlení malých spojovacích prvků, aby se zabránilo odšroubování šroubů nebo poškození materiálů
  • Kompaktní velikost 113 mm pro přístup do stísněných prostor
  • Výkonný krouticí moment 226 Nm
  • Vyšší otáčky ve srovnání s předchozím modelem - s 3900 min-¹ a 4400 údery/min
  • Extrémně kompaktní délka pouhých 113 mm - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Systém DRIVE CONTROL™ umožňuje rychlé přepínání mezi 4 rychlostními stupni s různým nastavením rychlosti a točivého momentu
  • Rychlostní stupeň 1 - pro přesnou práci
  • Převodový stupeň 2 - pomáhá předcházet poškození šroubu a materiálu
  • Převodový stupeň 3 - pro maximální výkon a nejnáročnější aplikace
  • Převodový stupeň 4 - optimální kombinace výkonu a přesnosti; nářadí automaticky upravuje otáčky
  • Monitorování jednoho článku optimalizuje provozní dobu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost baterie
  • ¼˝-Hex kovový přímý držák bitů
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a trvanlivost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Podle technologie: Palivový
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky v klidu [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Max. Točivý moment [Nm]: 226
  • Max. Průměr šroubu: M16
  • Rychlost otáček [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: klip na opasek a držák bitů

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí dodávky, Nabíječka není součástí dodávky, HD Box, klip na opasek a držák bitů