Martello combinato cordless M18FH-0

Codice art.: 4933478499
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478499
EAN / GTIN 4058546346928
Codice del produttore 4933478499
Numero-L L00800 2176

Descrizione

Descrizione:

  • Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
  • In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
  • In grado di effettuare fino a 125 fori ⌀10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
  • Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
  • Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Carburante
  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 26
  • Diametro di foratura per legno: 28
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Per tecnologia: Carburante
  • Giri/minuto al minimo: 1330
  • Fornito: in confezione
  • Peso [kg]: 3. 2
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5.5)
  • Peso con pacco batteria: 4,3
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 1330
  • Diametro max. Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Energia massima di impatto singolo: 2,5
  • Velocità massima di impatto [min_1]: 0,5
  • Velocità massima di impatto [min_1]: 0,5
  • . Velocità d'impatto [min_1]: 0 - 4800
  • Variante di prodotto: M18 FH-0
  • Energia di percussione [EPTA] [J]: 2,5
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: impugnatura, arresto di profondità, grasso per ingranaggi

Prodotti correlati

Accessori