M18FH-0 FUEL Rotopercutor cu acumulatori SDS-plus 26 mm, fără acumulatori

Cod articol: 4933478499
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478499
EAN / GTIN 4058546346928
Număr producător 4933478499
L-Număr L00800 2176

Descriere

Descriere:

  • Perforare puternică
  • Ciocan sigur cu tehnologie AUTOSTOP
  • Vibrații reduse
  • Găurire rapidă datorită echilibrului perfect între viteza de găurire, cursele pe minut și puterea potrivită
  • Mecanismul puternic al ciocanului livrează 2,5 jouli la o vibrație redusă de 12,9 m/s
  • Carcasă metalică robustă a angrenajului - pentru o durată de viață lungă
  • Funcționare în 4 moduri: burghiu cu percuție, doar cu percuție, doar cu burghiu și Variolock pentru o versatilitate maximă
  • Mecanismul de siguranță patentat AUTOSTOP și ambreiajul de siguranță garantează utilizarea în siguranță a ciocanului în orice material
  • Găurește până la 125 de găuri de 10x50 mm cu o baterie M18-HIGH OUTPUT 5,5 Ah
  • Sistem special de extracție pentru o gestionare excelentă a prafului și un mediu de lucru curat (se vinde separat: M18 FCDDEXL și M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE, bateria REDLITHIUM și sistemul electronic REDLINK PLUS
  • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE, obținem performanțe maxime cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • Sistemul de scule HIGH OUTPUT duce tehnologiile M18 FUEL la un nou nivel, oferind putere și durată de funcționare extinse
  • Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza parteneriatul cu bateriile HIGH OUTPUT

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Tip baterie: M18
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii: 0
  • Tip de baterii/baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: Combustibil
  • Diametru de găurire pentru beton: 26
  • Diametru de găurire pentru lemn: 28
  • Diametru de găurire pentru oțel: 13
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • RPM la ralanti: 1330
  • Livrat: în cutie
  • Greutate [kg]: 3. 2
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Greutate cu acumulator: 4,3
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 1330
  • Viteza maximă de încărcare [min_1]: 0 - 1330
  • Viteza maximă de încărcare [min. Diametru de găurire în lemn [mm]: 28
  • Diametru de găurire maxim. Diametru de găurire în oțel [mm]: 13
  • Energia maximă a unui singur impact: 2,5
  • Max. Viteză de impact [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta de produs: M18 FH-0
  • Energie de lovire [EPTA] [J]: 2,5
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: Mâner, opritor de adâncime, unsoare pentru angrenaje

Produse potrivite

Accesorii