Marteau combiné sans fil M18FH-0

Réf.: 4933478499
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478499
EAN / GTIN 4058546346928
Réf. fabricant 4933478499
Article hors catalogue L00800 2176

Description

Description:

  • Le marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier
  • Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s²
  • Jusqu'à 125 trous de 10 mm⌀ et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5
  • AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
  • Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
  • 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)
  • Compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues
  • Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : M18
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Type de technologie : Fuel
  • Diamètre de perçage pour béton : 26
  • Diamètre de perçage pour bois : 28
  • Diamètre de perçage pour acier : 13
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation à vide : 1330
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 3. 2
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 4.3 (M18 HB5.5)
  • Poids avec bloc batterie : 4.3
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Base de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 0 - 1330
  • Max. Diamètre de perçage dans le béton [mm] : 26
  • Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 28
  • Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 13
  • max. énergie de frappe individuelle : 2.5
  • max. Vitesse de frappe [min_1] : 0 - 4800
  • Variante de produit : M18 FH-0
  • Energie de frappe [EPTA] [J] : 2.5
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : poignée, butée de profondeur, graisse pour engrenages

Produits adaptés

Accessoires