Martello combinato cordless M18FHM-0C.

Codice art.: 4933464893
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464893
EAN / GTIN 4058546228385
Codice del produttore 4933464893
Numero-L L00800 423

Descrizione

Descrizione:

  • Il martello M18 FHM è il martello SDS-MAX più produttivo mai lanciato da MILWAUKEE®, fornisce la stessa potenza di un untensile a filo con la flessibilità del batteria, sulla piattaforma M18™
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • La nuova batteria REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah ha una costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni costanti che garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
  • Funzioni ONE-KEY™ comprese come localizzazione e gestione dell’inventario
  • La possibilità di bloccare l'interruttore previene lunghi periodi in cui l'utente deve tenere premuto l'interruttore durante applicazioni di demolizione
  • Ampia impugnatura antivibrazione permette l'utilizzo con entrambe le mani minimizzando l'esposizione alle vibrazioni
  • Indicatore LED dello stato di manutenzione
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro di perforazione per calcestruzzo: 45
  • Tecnologia: Carburante
  • RPM al minimo: 380
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 10,2 (M18 HB12)
  • Peso con pacco batteria: 10,2
  • Caricabatteria inclusa: Nessun caricabatteria incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 380
  • Diametro max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 45
  • Energia massima di impatto singola: 11,0
  • Variante di prodotto: M18 FHM-0C
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 11,0
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Offerta di trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori