• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo combinado inalámbrico M18FHM-0C

Número de artículo: 4933464893
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464893
EAN / GTIN 4058546228385
Número del fabricante 4933464893
Número L L00800 423

Descripción

Descripción:

  • El M18 FHM es el martillo SDS-Max más productivo fabricado por MILWAUKEE®
  • Proporciona la misma potencia que los martillos con cable, con la flexibilidad de la plataforma sin cable M18™
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario trás un movimiento brusco de 45°
  • Interruptor con bloqueo que evita que los usuarios tengan que mantener presionado el gatillo durante largos períodos de tiempo en las aplicaciones de cincelado
  • Empuñadera trasera de grandes dimensiones antivibración con tamaño para trabajar con dos manos mientras se minimiza la exposición a la vibración
  • Luz de servicio que indica cuando la máquina necesita mantenimiento
  • Empuñadura lateral antivibración
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 45
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 380
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 10,2 (M18 HB12)
  • Peso con paquete de baterías: 10,2
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad de perforación [min_1]: 0 - 380
  • Diámetro máx. de perforación en hormigón [mm]. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 45
  • Energía de impacto máx. individual: 11,0
  • Variante de producto: M18 FHM-0C
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 11,0
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

Transportkoffer

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios