M18FHM-0C AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933464893
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464893
EAN / GTIN 4058546228385
Číslo výrobce 4933464893
L-číslo L00800 423

Popis

Popis:

  • AUTOSTOP® - maximální kontrola, pokročilá bezpečnost práce
  • Zámek nepřetržitého chodu pro práci s dlátem
  • TechnologieONE-KEY®
  • M18®FHM kombinuje výkon akumulátorového stroje SDS-max s flexibilitou našeho akumulátorového systému M18®
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a REDLITHIUM® HIGH OUTPUT® -12,0-Ah baterie poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie v náročných aplikacích
  • ONE-KEY® sledování a zabezpečení nářadí nabízí mimo jiné možnost cloudového inventárního programu a možnost zobrazení poslední známé polohy nářadí
  • Pro ochranu uživatele vypne stroj funkce AUTOSTOP® při trhavém pohybu max
  • 1,5 mm
  • 45°
  • Zámek plynulého chodu pro práci s dlátem
  • Dlouhá antivibrační boční rukojeť pro ergonomické obouruční použití
  • Svítilna indikuje blížící se servisní interval
  • Antivibrační boční rukojeť pro snížení vibrací
  • Akumulátor REDLITHIUM™ nabízí dokonale sladěný design, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a prodlouženou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr vrtání do betonu: 45
  • Podle technologie: Palivový
  • Otáčky naprázdno: 380
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 10,2 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 10,2
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 380
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 45
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 11,0
  • Varianta výrobku: M18 FHM-0C
  • Energie příklepu [EPTA] [J]: 11,0
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Přenosné pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství