Descrizione:
- Sega circolare brushless M18™ con lama da 190 mm, grazie alla profondità di taglio da 66 mm si possono tagliare contemporaneamente 3 OSB da 19 mm
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Robusto gancio per riporre l'utensile
- Con adattatore per poter agganciare tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Base in alluminio pressato per la massima resistenza
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Inclinazione massima di 50° con capacità di taglio pari a 46 mm
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 5. 0
- Sistema di alimentazione: M18
- Numero di batterie/pacchi batteria: 2
- Tipo di batterie/pacchi batteria: Li-ion
- Diametro del foro [mm]: 30
- Tecnologia: Carburante
- RPM al minimo: 5000
- Diametro della lama: 190
- Fornito: HD Box
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 4,0
- Carica inclusa: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 59
- Velocità a vuoto [min_1]: 5000
- Variante del prodotto: M18 BLCS66-502X
- Diametro della lama [mm]: 190
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: lama, guida di taglio, adattatore per l'aspirazione della polvere, chiave a brugola
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, scatola HD, lama per sega, adattatore di aspirazione, guida parallela, chiave