M18BLCS66-502X snoerloze cirkelzaag

Artikelnummer: 4933464590
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933464590
EAN/GTIN 4058546225353
Nummer fabrikant 4933464590
L-nummer L00800 278

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koolborstelloze handcirkelzaag met 66 mm zaagdiepte voor het gelijktijdig zagen van maximaal 3 OSB platen (19 mm)
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
  • Metalen haak voor een gemakkelijke en veilige ophanging van het gereedschap
  • Inbegrepen adapter past op alle MILWAUKEE™ stofafzuigers
  • Aluminium basisplaat voor maximale duurzaamheid
  • LED-verlichting werkgebied
  • 50° zaagbladkanteling met een zaagdiepte van 46 mm
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterij capaciteit [Ah]: 5. 0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Aangepaste technologie: Brandstof
  • Toerental bij stationair toerental: 5000
  • Diameter zaagblad: 190
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 4,0
  • Inbegrepen oplader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 59
  • Nullastsnelheid [min_1]: 5000
  • Productvariant: M18 BLCS66-502X
  • Zaagbladdiameter [mm]: 190
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: zaagblad, schulpgeleider, adapter voor stofafzuiging, binnenzeskant sleutel

Levering:

2 x 18 V / 5.0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader M12-18 FC, HD box, zaagblad, zuigadapter, parallelaanslag, sleutel

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires