M18BLCS66-502X AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933464590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464590
EAN / GTIN 4058546225353
Gyártó száma 4933464590
L-szám L00800 278

Leírás

Leírás:

  • Brushless akkumulátoros kézi körfűrész 66 mm vágási mélységgel akár 3 OSB lap (19 mm)
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb üzemidő érdekében
  • Fémhorgok a gép egyszerű és biztonságos felfüggesztéséhez
  • A mellékelt adapter minden MILWAUKEE® porelszívóhoz illeszkedik
  • Alumínium alaplemez a maximális tartósság érdekében
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • 50°-os fűrészlap dőlésszög 46 mm vágási mélységgel
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B5
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 5. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Technológiával: Üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 5000
  • Fűrészlap átmérője: 190
  • Kiszerelt: HD Box
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Súly akkumulátorral: 4,0
  • Mellékelt töltő: M12-18 FC
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 59
  • Nélküli sebesség [min_1]: 5000
  • Termékváltozat: M18 BLCS66-502X
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 190
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: fűrészlap, hasítókorlát, adapter porelszíváshoz, belső hatszög

Tartalom:

2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18 FC, HD doboz, fűrészlap, szívóadapter, vágókerítés, villáskulcs.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok