Spia batteria M18PAL-0

Codice art.: 4933464105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464105
EAN / GTIN 4058546220501
Codice del produttore 4933464105
Numero-L L00800 246

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione: fino a 1500 lumen e oltre 20 ore di funzionamento, per sostituire una lampada alogena da 500 W
  • Magnetica
  • Due potenti magneti, un meccanismo di morsa caricata a molla e un design con testa ruotante, per permettere molteplici opzioni di fissaggio e possibilità di illuminazione da qualsiasi angolo
  • Lente in policarbonato resistente agli impatti e a cadute da 2,7 metri di altezza
  • Grazie alla sua compattezza e portabilità è ideale per essere utilizzata in manutenzione
  • Grado di protezione IP54 (contro polvere e spruzzi d'acqua)
  • Maniglia integrata
  • Indicatore di batteria scarica tramite lampeggiante
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2. 2 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 2,1
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla inclusa: No
  • Variante del prodotto: M18 PAL-0
  • Tensione [V]: 18

Prodotti correlati

Accessori