Luz de la batería M18PAL-0

Número de artículo: 4933464105
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933464105
EAN / GTIN 4058546220501
Número del fabricante 4933464105
Número L L00800 246

Descripción

Descripción:

  • Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con 1500 lúmenes y hasta 20 horas de autonomía, capaz de reemplazar un halógeno de 500W
  • Dos imanes potentes, con gancho con resorte y cabezal de luz giratorio plegable que proporciona múltiples opciones de montaje y la posibilidad de iluminar desde cualquier ángulo
  • Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad, aguantando caídas de hasta 2.7m
  • La iluminación M18™ de zona de trabajo más compacta, diseñado para las necesidades de mantenedores e instaladores
  • Clasificación IP54: protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de agua
  • Mango integrado/zona de sujeción, diseñada para ser transportada o fijada mientras se usa en un elevador de tijera
  • Indicador de baja carga, la luz parpadea cuando la batería está baja de carga
  • Sistema flexible de bateria: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2. 2 (M18 B5)
  • Peso con batería: 2,1
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Cuna incluida: No
  • Variante del producto: M18 PAL-0
  • Voltaje [V]: 18

Productos adecuados

Accesorios