• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Detergente per tubi cordless M12BDC6-0C.

Codice art.: 4933451634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933451634
EAN / GTIN 4002395141616
Codice del produttore 4933451634
Numero-L L00800 1141
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lo sturatubi più compatto ed ergonomico sul mercato
  • Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
  • Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo
  • Fornito con spirale flessibile del diametro di 6 mm (lunghezza 7.6 mt), per l'utilizzo con i tubi di scarico fino a 50 mm (compatibile sia con spirale ⌀ 6 sia con ⌀ 8, sia di Milwaukee che dei concorrenti)
  • Cestello resistente e nascosto, non esposto all'utilizzatore durante la rotazione
  • Cestello interno (che contiene lo sporco) sostituibile
  • Spirale non estendibile
  • Blocco della spirale tramite slittamento
  • LED integrato per illuminare aree di lavoro buie
  • Tecnologia REDLINK™ di protezione dal sovraccarico, per salvaguardare sia l'utensile che la batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Velocità a vuoto: 500
  • Fornito: Benna
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,2 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 4,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di rotazione [min_1]: 0 - 500
  • Variante di prodotto: M12 BDC6-0C
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: spirale da 6 mm x 7,6 m con testa di mazza

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, secchio, spirale da 6 mm x 7,6 m con testa a mazza

Prodotti correlati