M12BDC6-0C Čistilec cevi na baterijski pogon

Št. art.: 4933451634
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933451634
EAN/GTIN 4002395141616
Številka proizvajalca 4933451634
L-število L00800 1141
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Robustno spiralno ohišje ščiti uporabnika in površino
  • Prilagodljiva 6 mm spirala za enostavno uporabo
  • Vgrajena lučka LED
  • Ekstralna svetloba, profesionalni akumulatorski čistilec cevi
  • Različna uporaba
  • Maksimalna prilagodljivost in mobilnost zaradi delovanja na baterije
  • Prilagodljiva 6-mm spirala za čiščenje cevi do Ø 50 mm Združljiva s komercialno dostopnimi 6- in 8-mm čistilnimi spiralami
  • Zmogljiva za čiščenje cevi do Ø 50 mm
  • Spirale za čiščenje
  • Odbojno ohišje spirale ščiti uporabnika in površino
  • Lahko odstranjevanje notranjega bobna za hitro čiščenje
  • Hitra nastavitev za ročno podajanje in vračanje spirale
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • REDLITHIUM® baterija ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™ M12

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/paketov baterij: 0
  • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
  • Technologija: Ščetkana
  • Prehodnost brez obremenitve: 500
  • Dodana: Vedro
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4,2 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 4,2
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 500
  • Varianta izdelka: M12 BDC6-0C
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: spirala 6 mm x 7,6 m z bucično glavo

Obseg dobave:

Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, vedro, 6 mm x 7,6 m spirala z glavo v obliki kladiva

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov