Descrizione:
- Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN, veloce fino al 10% in più, autonomia maggiore del 20%
- Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
- Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
- Impugnatura in linea e dimensioni compatte
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm
- Attacco ganascia universale, compatibilità con lo standard di mercato
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B2
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: Li-ion
- Tecnologia: Brushless
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Peso con pacco batteria: 2,9
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Variante di prodotto: M18 BLHPT-202C TH-SET
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: 3x ganasce per pressa con profilo TH (16, 20, 32 mm)
Fornitura:
2 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricatore rapido M12-18C, 3 ganasce profilate TH (16, 20, 32 mm), valigetta di trasporto.