Premere l'imbracatura RJ18-M42 per l'attrezzo a pressione da 18 V

Codice art.: 4932430255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Griffe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430255
EAN / GTIN 4002395379163
Codice del produttore 4932430255
Numero-L L00800 1504

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce per pressatrici M12™ e M18™ FORCE LOGIC™ sono progettate per rispondere ai più alti standard di qualità e durabilità
  • Grazie alla possibilità di aprirle facilmente con un pollice, queste ganasce rappresentano la soluzione di pressaggio più comoda e pratica per diametri fino ai 108 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Ganascia RJ18 - M42 - 1 pz