Omschrijving:
- Compact in-line ontwerp
- Éénhandige bediening
- FORCE LOGIC® perskrachtbewaking
- Bromloze motor voor meer persen per batterijlading
- FORCE LOGIC® perskrachtbewaking
- Éénhandige bediening, ideaal voor werk boven het hoofd
- Compact in-line ontwerp
- Elektronisch logboek - elektronische telling van succesvolle persen en visuele indicatie wanneer onderhoudsinterval is bereikt
- FORCE LOGIC® langdurige betrouwbaarheid: Geen limiet aan perscycli binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Maakt het mogelijk om metalen buizen tot 108 mm en composiet buizen tot 110 mm te persen
- Universele persbekhouder geschikt voor de meeste op de markt verkrijgbare persbekken
- REDLINK® elektronica - systeemcommunicatie tussen toestel en batterij; Het krimpen begint pas wanneer er voldoende batterijcapaciteit is voor de volledige krimp
- Batterij laadindicator en LED-lampje
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere duurzaamheid dan vorige modellen
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18 productreeks
Kenmerk:
- Batterij meegeleverd: 2 x M18 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/accu's: 2
- Type batterijen/accu's: Li-ion
- Met technologie: Borstelloos
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Gewicht met accu: 2,9
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Laadstation beschikbaar: Ja
- Laadtijd accu: 40
- Productvariant: M18 BLHPT-202C TH-SET
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: 3x TH-profiel persbekken (16, 20, 32 mm)
Levering:
2 x 18 V / 2,0 Ah Li-Ion-accu rood, snellader M12-18C, 3 x TH-profielpersbekken (16, 20, 32 mm), transportkoffer.