Martello scalpellatore SDS-MAX k900S

Codice art.: 4933375720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Codolo SDS Max
Tipo di prodotto Martello a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933375720
EAN / GTIN 4002395232048
Codice del produttore 4933375720
Numero-L L00820 185
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di demolizione
  • Motore da 1600 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
  • Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
  • 3 impugnature, tutte dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort e per diminuire l'affaticamento dell'operatore
  • LED indicatore stato di manutenzione
  • Sistema di lubrificazione dell'utensile per una maggiore durata del prodotto
  • Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
  • Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
  • Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
  • Cavo 6 m

Proprietà:

  • In dotazione: Valigia di trasporto
  • Peso [kg]: 11,0
  • Potenza assorbita [W]: 1600
  • Energia d'urto singola massima: 20
  • Variante di prodotto: K 900 S
  • Energia d'urto [EPTA] [J]: 20
  • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura a forcella AVS aggiuntiva, impugnatura AVS aggiuntiva, coperchio antipolvere, grasso per trapani, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di alimentazione 6 m, impugnatura aggiuntiva per vanga AVS, aggiuntiva. Impugnatura AVS, copertura antipolvere, grasso per trapano, valigetta di trasporto.