K900S SDS-MAX beitel hamer

Artikelnummer: 4933375720
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
Producttype Beitelhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933375720
EAN/GTIN 4002395232048
Nummer fabrikant 4933375720

Omschrijving

Omschrijving:

  • 20 joule slagkracht voor de zwaarste beitel- en sloopwerkzaamheden
  • Uiterst robuuste en slagvaste beitelhamer met 1600 W motor
  • DIGITRONIC™ full-wave elektronica
  • Anti-vibratiesysteem AVS en handgreep met softgrip- ondersteuning
  • Service display
  • Automatisch smeersysteem voor lange levensduur
  • Ruw metalen tandwielkasthuis
  • Geschikt voor gebruik met generatoren
  • VARIOLOCK
  • Bandenkabel 6 m
  • Geleverd met: AVS spadegreep, AVS handgreep, stofkap, boorvet

Kenmerk:

  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 11,0
  • Gebruiksvermogen [W]: 1600
  • maximale enkelvoudige botsenergie: 20
  • Productvariant: K 900 S
  • Effectenergie [EPTA] [J]: 20
  • Standaard uitrusting: Netsnoer 6 m, extra AVS spadegreep, extra AVS-handgreep, stofkap, boorvet, draagtas

Levering:

Stroomkabel 6 m, extra AVS spadehandgreep, extra. AVS handgreep, stofkap, boorvet, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires