• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET BUSSOLE A MACCHINA 3/4 - LUNGHE 5PZ

Codice art.: 4932498750
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932498750
EAN / GTIN 4058546526191
Codice del produttore 4932498750
Numero-L L01870 118506
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'acciaio SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) è una lega di acciaio di alta qualità che offre la massima resistenza e durata
  • 6 punti di presa per la massima precisione
  • Diametro inciso a laser e riempito di inchiostro bianco consente una facile lettura e la massima durata nel tempo
  • Design a foro passante e scanalatura per alloggiare accessorio di sicurezza

Proprietà:

  • Contenuto: Bussole 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, Anello di sicurezza
  • Pezzi: 5

Fornitura:

Battenti 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, anello di sicurezza