• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada rázových klíčů 3/4″ dlouhá (5dílná) SHOCKW XX

Artiklové číslo: 4932498750
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
Katalogové číslo 4932498750
EAN / GTIN 4058546526191
Číslo výrobce 4932498750
L-číslo L01870 118506
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Nárazuvzdorný ocel (Chromium Molybden) SHOCKWAVE™ je velmi kvalitní ocel pro obzvláště dlouhou životnost
Přesně osazeno 6 upínacími body
Děrované a barevně kódované velikosti pro snadné rozlišení a odolné číslo výrobku s gravírováním lasery
Dvojitý otvor a drážka pro snadné připevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Obsah: Rázové matice 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, pojistný kroužek
  • Počet přepážek: 5

Rozsah dodávky:

Rázové matice 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, pojistný kroužek