• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ÉBAVUREUR INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR 10-54 MM

Codice art.: 4932493813
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493813
EAN / GTIN 4058546509736
Codice del produttore 4932493813
Numero-L L01870 118398
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • I 40 taglienti temprati e rettificati consentono di ottenere un tubo pulito, privo di bave e pronto per l'installazione
  • Il robusto alloggiamento in alluminio metallico garantisce la massima durata per le condizioni di lavoro più difficili
  • Zinigratura sulla superfice esterna migliorano la presa anche con i guanti
  • Maggiore versatilità nell'alesatura di tutti i materiali standard. Plastica, rame, alluminio, acciaio, ferro, ottone, acciaio inox

Proprietà:

  • Diametro tubo: 10 - 54 mm
  • Materiale: Plastica, rame, alluminio, acciaio, ferro, ottone, acciaio inox
  • Quantità confezione: 1