• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Desbarbador interno y externo 10-54 mm

Número de artículo: 4932493813
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4932493813
EAN / GTIN 4058546509736
Número del fabricante 4932493813
Número L L01870 118398
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

40 bordes endurecidos y de corte a tierra garantizan un tubo limpio, libre de rebabas y listo para instalar
La robusta carcasa metálica aluminio ofrece la máxima durabilidad incluso en los entornos de trabajo más exigentes
El exterior moleteado garantiza un soporte óptimo, incluso con guantes
Mayor versatilidad en desbarbar de todos los materiales de tuberías comunes. Plástico, cobre, aluminio, acero, hierro, latón, acero inoxidable

Característica:

  • Material: Plástico, cobre, aluminio, acero, hierro, latón, acero inoxidable
  • Diámetro de tubo: 10 - 54 mm
  • Piezas: 1