• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PACKOUT™ Gancio piccolo fila

Codice art.: 4932493384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932493384
EAN / GTIN 4058546482558
Codice del produttore 4932493384
Numero-L L00800 4789
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ganci in acciaio ad alta resistenza per riporre utensili e oggetti anche pesanti
  • Il rivestimento dei ganci protegge l'utensile
  • Accesso rapido a tutti gli utensili
  • Montaggio facile e sicuro grazie al meccanismo click & lock
  • Personalizza la tua officina come desideri
  • Fa parte del sistema di stoccaggio modulare PACKOUT™
  • Per riporre chiavi, cacciaviti, chiavi e altro

Proprietà:

  • lunghezza: 23.2 cm
  • larghezza: 10 cm
  • Altezza: 7.7 cm
  • Contenuto: 1