• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

PACKOUT™ Řada malých háčků

Artiklové číslo: 4932493384
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493384
EAN / GTIN 4058546482558
Číslo výrobce 4932493384
L-číslo L00800 4789
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysokopevnostní ocelové háčky pro uložení i těžkých nástrojů a předmětů
  • Povlak háčků chrání nářadí
  • Rychlý přístup ke všem nástrojům
  • Bezpečná a snadná montáž pomocí mechanismu click & lock
  • Přizpůsobte si dílnu podle svých představ
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
  • Pro uložení klíčů, šroubováky, klíče a další

Charakteristika:

  • délka: 23.2 cm
  • šířka: 10 cm
  • Výška: 7.7 cm
  • Obsah: 1