• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RD600 /ACCESSORI PER LIVELLE LASER

Codice art.: 4932493197
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932493197
EAN / GTIN 4058546480684
Codice del produttore 4932493197
Numero-L L01870 118199
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portata di rilevamento di 600 m in combinazione con il laser M18 RLOH600, per applicazioni a lunga distanza
  • Display retroilluminato di facile lettura per una visione chiara
  • Grado di protezione IP67, resistenza a cadute fino a 2 m.
  • Precisione regolabile in cinque fasi da 0,5 mm a 10 mm
  • Display a LED e audio per il display del rilevatore più versatile
  • campo di ricezione di 120 mm per una lettura ottimizzata

Proprietà:

  • Peso con batteria: 0,41 kg
  • Classe di protezione IP: 67

Fornitura:

2 batterie AA, in confezione