RD600 Laserový přijímač 800 m červený

Artiklové číslo: 4932493197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493197
EAN / GTIN 4058546480684
Číslo výrobce 4932493197
L-číslo L01870 118199
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Detekční dosah 600 m v kombinaci s laserem M18 RLOH600 pro aplikace na dlouhé vzdálenosti
  • Snadno čitelný podsvícený displej pro jasné vidění
  • Stupeň krytí IP67, odolnost klesá až na 2 m.
  • Nastavitelná přesnost v pěti stupních od 0,5 mm do 10 mm
  • LED a audio displej pro nejuniverzálnější displej detektoru
  • rozsah příjmu 120 mm pro optimální čtení

Charakteristika:

  • Hmotnost s baterií: 0,41 kg
  • Třída ochrany IP: 67

Rozsah dodávky:

2 x AA baterie, v balení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku