• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET CHIAVI A BUSSOLA 1/4 - HEX 6 pz

Codice art.: 4932480566
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480566
EAN / GTIN 4058546408510
Codice del produttore 4932480566
Numero-L L01870 118082
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • QUATTRO design PIATTO™ per il fissaggio delle chiavi
  • Design sottile per l'accesso ideale agli spazi ristretti
  • La produzione monopezzo aumenta la durata nelle applicazioni a coppia elevata
  • Dimensioni stampate per una facile identificazione
  • Robusta guida di stoccaggio per uno stoccaggio sicuro

Proprietà:

  • Numero di parti: 6
  • Registrazione: 1/4 pollice

Fornitura:

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello