Indsatser Bitsokler metr 1/4« sæt (6)

Art.-nr.: 4932480566
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4932480566
EAN/GTIN 4058546408510
Producentnummer 4932480566
L-nummer L01870 118082
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FIRE FLADT design til fastgørelse af nøgler
  • Slankt design giver ideel adgang til trange steder
  • Produktion i ét stykke øger holdbarheden ved anvendelser med højt moment
  • Stemplet størrelser for nem identifikation
  • Robust opbevaringsskinne til sikker opbevaring

Egenskab:

  • Antal varer: 6
  • Optagelse: 1/4 tomme

Leveringsomfang:

2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm