Morsetti 40 mm (960 pz)

Codice art.: 4932480358
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480358
EAN / GTIN 4058546406431
Codice del produttore 4932480358
Numero-L L01850 918
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cambrette per M18 FFUS
  • Compatibilità solo con l'utensile Milwaukee
  • Per tutti i tipi di recinzioni fatte di legno, ad es
  • recinzione del bestiame, filo quadro/catena/spinato e filo ad alta resistenza
  • Rivestimento zincato a caldo per una superiore resistenza alla corrosione
  • Spessore di 4 mm per la migliore durata nelle applicazioni esterne
  • Punte affilate e divergenti: la punta della cambretta si torce mentre viene conficcata nel legno offrendo una migliore tenuta
  • Rivestimento adesivo rosso per una maggiore guidabilità massimizzando la forza di tenuta
  • Fascicolazione con nastro di carta

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 20