Colliers 40 mm (960 pcs)

Réf.: 4932480358
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
Type de produit Agrafes
Nombre 960

Identification et classification

Référence article 4932480358
EAN / GTIN 4058546406431
Réf. fabricant 4932480358
Article hors catalogue L01850 918
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Agrafes de clôture pour le Milwaukee M18 FFUS
  • Pour tous les types de cloture en fil de fer fixées au bois, c’est-à-dire les clôtures pour le bétail, le fil de fer carré/chaîne/barbelé et le fil de fer à haute resistance
  • Revêtement galvanisé à chaud pour une resistance supérieure à la corrosion à long terme
  • Acier de 4mm d’épaisseur pour durée de vie optimale dans les applications
  • Pointes divergentes acérées – la pointe de l’agrafe se tord lorsqu’elle est enfoncée dans le bois, ce qui lui confère une meilleure tenue
  • Revêtement adhésif rouge pour une meilleure maniabilité tout en maximisant le pouvoir d’adhérance
  • Assemblage de bandes de papier pour plus de rapidité et de commodité

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 20