• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello perforante 18 mm

Codice art.: 4932479894
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Scalpelli per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932479894
EAN / GTIN 4058546376888
Codice del produttore 4932479894
Numero-L L01850 2712
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura interna di metallo per la massima durabilità
  • Estremità in metallo per una maggiore durata
  • Incisione della misura sulla lama e sull'impugnatura per una facile identificazione
  • Custodia per le lame per un trasporto sicuro

Proprietà:

  • Larghezza: 18 mm