Cincel perforador 18 mm

Número de artículo: 4932479894
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Tipo de producto Formón de carpintero
Anchura filo 18 mm
Material de la hoja acero al cromo-vanadio
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932479894
EAN / GTIN 4058546376888
Número del fabricante 4932479894
Número L L01850 2712
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Núcleo totalmente metálico para una máxima durabilidad Tapa metálica de golpeo para una mayor duración del mango Marcas permanentes de tamaño en la hoja y el mango para una rápida identificación Almacenamiento de cuchillas para un transporte o almacenamiento seguro

Característica:

  • Anchura: 18 mm