Kit apripista con fori nella confezione (12 pezzi)

Codice art.: 4932472248
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
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932472248
EAN / GTIN 4058546338947
Codice del produttore 4932472248
Numero-L L00800 1880
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di seghe a tazza bimetalliche HOLE DOZER® in organizer compatto PACKOUT

Proprietà:

  • Contenuto: 10 seghe a tazza: ⌀ 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adattatore per seghe a tazza ⌀ 14 - 30 mm (49567010). Adattatore per seghe a tazza ⌀ 32 - 152 mm (49569100). Chiave esagonale da 1/8˝
  • Contenuto della confezione: 12
  • Variante del prodotto: Hole Dozer PACKOUT 12PC Kit

Fornitura:

10 seghe a tazza: Diametro 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adattatore per seghe a tazza diametro 14 - 30 mm (49567010). Adattatore per seghe a tazza diametro 32 - 152 mm (49569100). Chiave esagonale da 1/8 di pollice