Juego de hoja de empuje de orificios en paquete

Número de artículo: 4932472248
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Corona perforadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932472248
EAN / GTIN 4058546338947
Número del fabricante 4932472248
Número L L00800 1880
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de coronas bimetálicas HOLE DOZER™ en organizador compacto PACKOUT™

Característica:

  • Contenido: 10 x sierras de corona: ⌀ 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adaptador para sierras de corona ⌀ 14 - 30 mm (49567010). Adaptador para sierras de corona ⌀ 32 - 152 mm (49569100). Llave hexagonal de 1/8˝
  • Contenido del paquete: 12
  • Variante del producto: Hole Dozer PACKOUT 12PC Kit

Volumen de suministro:

10 sierras de corona: Diámetro: 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adaptador para sierras de corona de 14 a 30 mm de diámetro (49567010). Adaptador para sierras de corona de 32 a 152 mm de diámetro (49569100). Llave hexagonal de 1/8 pulgadas