• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coltello a linea dura con lama fissa -1 parte

Codice art.: 4932464830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932464830
EAN / GTIN 4058546227753
Codice del produttore 4932464830
Numero-L L00800 3810
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama in acciaio da 127cm (5'') (Acciaio AUS-8) consente alla lama di mantenere l'affilatura più a lungo, riducendo la necessità dell'utente di riaffilare
  • Interamente in metallo offre la massima resistenza nelle applicazioni più gravose
  • Impugnatura gommata per una presa sicura e predisposizione per laccio
  • Robusta custodia per un facile trasporto e un accesso rapido

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Hardline Fixed Blade - 1 pz