Cuchilla hardline con hoja fija -1 pieza

Número de artículo: 4932464830
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Cuchillo
Tecnología de seguridad hoja fija
Material cuchilla acero
Serie Milwaukee
Embalaje sueltos; Estuche
Color rojo; negro
Características Mango continuo; Hoja fija; Mango Softgrip
Longitud cuchilla 127 mm
Material mango plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932464830
EAN / GTIN 4058546227753
Número del fabricante 4932464830
Número L L00800 3810
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja fabricada en acero AUS-8 de 127mm con un filo de alta resistencia al desgaste y al óxido
  • Zona de la empuñadura y filo fabricados en una sola pieza de metal para mayor durabilidad
  • Empuñadura moldeada para un agarre seguro y orificio para cinta o cuerda
  • Funda multiposición para un transporte multiposición y rápido acceso

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Hardline Fixed Blade - 1 ud