• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scalpello per affilatura SDS+ 180 mm, stretto

Codice art.: 4932451731
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451731
EAN / GTIN 4002395276813
Codice del produttore 4932451731
Numero-L L01850 2548
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Scalpello a punta fine ottimizzato per utensili a batteria
  • Doppia lunghezza della parte appuntita per una maggior durata rispetto agli scalpelli standard
  • Gambo 10 mm ottimizzato per utensili a batteria fino a 5J
  • Facile da utilizzare anche in spazi ristretti

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Punta sottile 180 mm - 1 pz