• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitzmeißel SDS+ 180 mm , schmal

Artikel-Nr.: 4932451731
Netto: 15,60 €
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451731
EAN / GTIN 4002395276813
Herstellernummer 4932451731
L-Nummer L00800 2105

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünner Meißel optimiert für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern (max
  • 5 J)
  • Doppelt so langer Meißelkopf verglichen mit Standardmeißeln für eine längere Lebensdauer der Maschine
  • Solider Schaft mit 10 mm Durchmesser über die gesamte Meißellänge für lange Standzeit
  • Erleichtert das Arbeiten über Kopf sowie bei beengten Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Thin pointed 180 mm - 1 pc