Premere la ganascia J12-TH18 per la pressa a 12 V

Codice art.: 4932430278
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
Tipo di prodotto Griffe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932430278
EAN / GTIN 4002395379392
Codice del produttore 4932430278
Numero-L L00800 4301
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce per pressatrici M12™ e M18™ FORCE LOGIC™ sono progettate per rispondere ai più alti standard di qualità e durabilità
  • Grazie alla possibilità di aprirle facilmente con un pollice, queste ganasce rappresentano la soluzione di pressaggio più comoda e pratica per diametri fino ai 108 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Ganascia J12 - TH18 - 1 pz

Fornitura:

ALB, Comap, Frankishe, Henco, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme;18;M18 HPT, M18 BLHPT