• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressbacke J12-TH18 für 12V Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4932430278
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430278
EAN / GTIN 4002395379392
Herstellernummer 4932430278
L-Nummer L00800 4301
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Pressbacken werden für die höchsten Standards der Pressenqualität und Haltbarkeit in der Branche hergestellt
  • Diese Backen wurden für einfaches Öffnen mit einem Daumen entwickelt und stellen in Verbindung mit den M12™ und M18™ FORCE LOGIC™ Presswerkzeugen eine einhändige Presslösung für Rohre bis 108 mm dar
  • Die Pressbacken liefern hochwertige Pressverbindungen an allen gängigen Fittingmarken

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Jaw J12 - TH18 - 1 pc

Lieferumfang:

ALB, Comap, Frankishe, Henco, IPA, Sanha: Nirosan, Tiemme;18;M18 HPT, M18 BLHPT