• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassetta di foratura a serpentina da 230 mm (6 pezzi)

Codice art.: 4932373380
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Lunghezza complessiva 230 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932373380
EAN / GTIN 4002395349258
Codice del produttore 4932373380
Numero-L L01850 1180
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per una foratura di precisione heavy-duty nel legno tenero e duro, in tronchi ad ampia sezione, travi, tavole per pavimento, truciolato e compensato
  • Design Lewis con scanalatura, per una rapida rimozione dei trucioli, con codoli esagonali per una presa sicura del mandrino

Proprietà:

  • Fornito: Valigetta di legno
  • Contenuto: ⌀ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm
  • Contenuto della confezione: 6
  • Variante di prodotto: AD Set 230 mm - 6 pz
  • Disposizione standard: BSB 18 STX (GBS), BSB 18 STX, BBM 18 STX, BBM 18 STX (GBS)

Fornitura:

Diametro 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.