Fafúró fúrófej 230mm készlet-6db

Cikkszám: 4932373380
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Teljes hossz 230 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4932373380
EAN / GTIN 4002395349258
Gyártó száma 4932373380
L-szám L01850 1180
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy igénybevételű precíziós fúráshoz puha- és keményfában, nagyméretű profilozott faanyagokban, gerendákban, padlódeszkákban, préselt lemezekben és rétegelt lemezekben
  • Lewis spirál a gyors forgácseltávolításhoz
  • Szélszögletes szárral a fúrótokmányban való biztos tartásért

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Száll: Fa tok
    • Tartalom: ⌀ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm
    • Pakett tartalma: 6
    • Termékváltozat: AD Set 230 mm - 6 db
    • Szokásos felszerelés: BSB 18 STX (GBS), BSB 18 STX, BBM 18 STX, BBM 18 STX (GBS)

Tartalom:

Átmérő 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.