Trapano per metallo HSS-R con codolo ridotto 20,0X205 mm

Codice art.: 4932373331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932373331
EAN / GTIN 4002395349166
Codice del produttore 4932373331
Numero-L L00800 211

Descrizione

Descrizione:

  • Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
  • Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli
  • Affilatura normale punta.Taglienti con angolo di taglio di 118°
  • Elica di tipo N
  • Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm2
  • Colore: nero

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 140
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: HSSR 20.0 x 205 - 1 pz
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R