Vrták do kovu s odsazenou stopkou HSS-R , 20 x 205 mm, HSS-R

Artiklové číslo: 4932373331
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932373331
EAN / GTIN 4002395349166
Číslo výrobce 4932373331
L-číslo L00800 211

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R z rychlořezné oceli podle DIN 338
  • Oxidový povlak pro rychlý odvod třísek
  • Normální broušení s úhlem 118°
  • Spirála typu N
  • Vhodné pro obrábění oceli, litiny, legované a nelegované oceli až do pevnosti v tahu 800 N/mm²
  • Povrchová úprava: černá

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 140
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSR 20.0 x 205 - 1 ks
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R