• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per seghetto alternativo 105/2 mm T318Bf (5 parti) in metallo

Codice art.: 4932274653
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Lunghezza lama 105 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932274653
EAN / GTIN 4002395301584
Codice del produttore 4932274653
Numero-L L01850 2460
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Queste lame sono adatte per il taglio di una vasta gamma di materiali che vanno da acciaio dolce, alluminio, legno con chiodi, plastica e compositi sandwich
  • La lama 4932373086 con la sua lunghezza in più (155 mm) è adatta per il taglio di materiale a sandwich ondulato

Proprietà:

  • Capacità di taglio max. Capacità di taglio in alluminio [mm]: 3 - 10
  • Profondità di taglio massima in acciaio [mm]: 2
    • . Profondità di taglio in acciaio [mm]: 3 - 6
    • Contenuto della confezione: 5
    • Variante di prodotto: Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 pz
    • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 6
    • Profondità di taglio: 10